Referencia
NSK:UKF209D1
Rubix:17933
gyártó:UKF209D1 N
EAN:00029176575723


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szélesség | 50 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 105 mm |
Termék leírás : NSK UKF209D1 Peremes házas egység
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Erősségek
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Alkalmazások
Machine application
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2050 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 105 mm |
| Magasság | 137 mm |
| Hossz | 137 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 50 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre