Referencia
SKF:FYTB 20 WF
Rubix:541642
gyártó:63848
EAN:7316570135121


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Szélesség | 45.6 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 90 mm |
Termék leírás : SKF FYTB 20 WF y-csapágyegység
These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and eccentric locking, and are intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Erősségek
- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads
- Accommodate relatively heavy loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45,6x112x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 486 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 45.6 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 90 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés és egy fém pajzs |
| Magasság | 29.5 mm |
| Hossz | 60.5 mm |
| Sorozat | fytb 20 wf |
| Teljes csapágy szélesség | 43.7 mm |
| Rögzítés | 26.6 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11.5 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6550 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12700 N |
| Külső átmérő | 112 mm |
| Súly | 0.485 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre