Gallér persely INA EGF12070-E40-B-Y

Flanged bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:EGF12070-E40-B-Y
Rubix:573390
gyártó:0713825180000
EAN:4012802757552
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő14 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA 713825180000


Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3,2 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő14 mm
Szélesség7 mm
Sorozategf..-e40-b
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre