Referencia
INA:EGF20115-E40-Y
Rubix:574113
gyártó:0696639470000
EAN:4012802884128


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 23 mm |
| Szélesség | 11.5 mm |
Termék leírás : INA EGF20115-E40-Y INA
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Erősségek
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Alkalmazások
For smooth bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10,8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 23 mm |
| Szélesség | 11.5 mm |
| Sorozat | egf..-e40 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre