Referencia
Lecserélt ref.:EGF35160-E40-Z
INA:EGF35160-E40-Y
Rubix:380726
gyártó:0707009310000
EAN:4012802755930


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 39 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : Siklócsapágyak EGF35160-E40-Y [INA]
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Erősségek
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Alkalmazások
For smooth bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 33,79 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 39 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Sorozat | egf..-e40 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető