Karimás házegység FAG UCF216-J7

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:-T-UCF216
FAG:UCF216-J7
Rubix:440842
gyártó:0812182060000
EAN:4054366895479
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Szélesség208 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság165 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Peremes házas egységek UCF216-J7 [FAG]


Flanged housing unit UCF

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7400 g
Belső átmérő80 mm
Szélesség208 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság165 mm
Magasság83.3 mm
Hossz208 mm
Sorozatucf
Teljes csapágy szélesség83.3 mm
Rögzítő furat átmérője23 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r54000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr76000 N
Külső átmérő83.3 mm
Súly7.4 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre