Karimás házegység SNR UCF204
SNR - Housing bearing - UCF204
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:UCF204
Rubix:273577
EAN:3413529507658





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Szélesség | 31 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 64 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Peremes házas egységek UCF204 [SNR]
Cast iron housing, bearing insert with grub screws on inner race, seal with centrifugal disc
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 90x90x43 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 580 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 64 mm |
| Hossz | 86 mm |
| Sorozat | ucf200 |
| Rögzítő furat átmérője | 12 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6650 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12800 N |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Súly | 0.59 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre