Karimás házegység FAG UCFC212-J7

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:UCFC212
FAG:UCFC212-J7
Rubix:551274
gyártó:0822498220000
EAN:4054366900593
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Szélesség195 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG UCFC212-J7 Peremes házas egység


Flanged housing unit UCFC

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4975 g
Belső átmérő60 mm
Szélesség195 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság160 mm
Magasság56.7 mm
Hossz195 mm
Sorozatucfc
Teljes csapágy szélesség65.1 mm
Rögzítő furat átmérője19 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r36000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr52000 N
Külső átmérő65.1 mm
Súly4.975 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre