Karimás házegység SKF FYTBK 35 TF

Oval ball bearing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FYTBK 35 TF
Rubix:308179
gyártó:63889
EAN:7316570267358
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Szélesség35 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság130 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Peremes házas egységek FYTBK 35 TF [SKF]


These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. The unit consists of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and is suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a composite housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.

Erősségek

- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life
- Lightweight
- Strong

Alkalmazások

Agricultural Machinery, Construction Equipment, Conveyor Systems, Textile Machines and Fans as Well as in Machines for Food and Beverage Processing and Packaging

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)46,4x156x70 mm
Logisztikai Tömeg627 g
Belső átmérő35 mm
Szélesség35 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság130 mm
Magasság156 mm
Hossz96 mm
Sorozatfytbk
Rögzítő furat átmérője14.8 mm
Lyukak száma2
Külső átmérő90 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre