Referencia
INA:GG.CJO10
Rubix:396476
gyártó:0009468180000
EAN:4012802803051

Dokumentumok
Termék leírás : Peremes házak GG.CJO10 [INA]
Flake graphite cast iron housing Square version Eccentric locking collar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2870 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 42.5 mm |
| Magasság | 70.1 mm |
| Hossz | 144 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Külső átmérő | 175 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
