Referencia
FAG:F507-WB-L
Rubix:558327
gyártó:0167286700000
EAN:4012801213011

Termék leírás : FAG F507-WB-L Peremes ház
Flanged housing for various bearing types, wide version with conical bore and clamping sleeve, continuous shaft
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 66x144x129,5 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2200 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 145 mm |
| Magasság | 66 mm |
| Hossz | 130 mm |
| Lyukak száma | 3 |
| Külső átmérő | 66 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre