Referencia
SNR:FL205
Rubix:372401
gyártó:FL.205
EAN:3413529569243

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak FL205 [SNR]
Grey cast iron body
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 39.4 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Külső átmérő | 37.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
