Karimás házegység INA FLCTEY40-XL

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:FLCTEY40-XL
Rubix:556235
gyártó:0009015200000
EAN:4012802807332
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság119 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA FLCTEY40-XL Peremes házas egység


Housing units FLCTEY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals, without relubrication facility

Erősségek

FLCTE is supplied with the bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő40 mm
Szélesség100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság119 mm
Magasság150 mm
Hossz150 mm
Sorozatflctey..-xl
Teljes csapágy szélesség42.5 mm
Rögzítő furat átmérője14 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r19800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr32500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre