Karimás házegység INA PCCJ40

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:PCCJ40
Rubix:222976
gyártó:0008905450000
EAN:4012802808094
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség130 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság101.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA PCCJ40 Peremes házas egység


Housing units PCCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, double row angular contact ball bearing, P seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)33,7x130x80 mm
Logisztikai Tömeg2010 g
Belső átmérő40 mm
Szélesség130 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság101.5 mm
Sorozatpccj
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r38000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr50000 N
Külső átmérő130 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre