Karimás házegység INA PCJT35-XL-N

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:PCJT35-XL-N
Rubix:73170
gyártó:0096437530000
EAN:4012802837292
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Szélesség92 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság130 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA PCJT35-XL-N Peremes házas egység


Housing units PCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Housing units PCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Erősségek

PCJT comes with bearing GRAE-NPPB, RCJT-and RCJTZ with GE-KRRB, RCJTY with GYE-KRRB and TCJT with GE-KTTB.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő35 mm
Szélesség92 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság130 mm
Magasság50.5 mm
Hossz155 mm
Sorozatpcjt..-xl-n
Teljes csapágy szélesség50.5 mm
Rögzítés12.5 mm
Rögzítő furat átmérője14 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr27500 N
Külső átmérő155 mm
Súly1.11 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre