Karimás házegység SKF FYTBK 20 TF

Oval ball bearing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FYTBK 20 TF
Rubix:250411
gyártó:63883
EAN:7316570398168
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Szélesség29.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF FYTBK 20 TF y-csapágyegység


These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. The unit consists of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and is suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a composite housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.

Erősségek

- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life
- Lightweight
- Strong

Alkalmazások

Agricultural Machinery, Construction Equipment, Conveyor Systems, Textile Machines and Fans as Well as in Machines for Food and Beverage Processing and Packaging

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)37,3x112x40 mm
Logisztikai Tömeg236,3 g
Belső átmérő20 mm
Szélesség29.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Hossz60.5 mm
Sorozatfytbk
Lyukak száma2
Külső átmérő47 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre