Karimás házegység INA PCJTY60-XL-N
Flanged Housing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:PCJTY60-XL-N-I
INA:PCJTY60-XL-N
Rubix:558675
gyártó:0947479200000
EAN:4054372939532


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Szélesség | 68 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 202 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA PCJTY60-XL-N Peremes házas egység
Self-aligning bearing PCJTY, bearing housing with 2 mounting holes, gray cast iron, set screw in inner ring, seal P
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Szélesség | 68 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 202 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés és egy fém pajzs |
| Magasság | 238 mm |
| Hossz | 138 mm |
| Sorozat | pcjty60 |
| Teljes csapágy szélesség | 47 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 18 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 56000 N |
| Külső átmérő | 238 mm |
| Súly | 2.92 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre