Referencia
INA:RCJ75-XL
Rubix:558618
gyártó:0008775140000
EAN:4064327885708


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Szélesség | 197 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 153 mm |
Termék leírás : INA RCJ75 Peremes házas egység
Housing units RCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, R seals
Erősségek
PCJ is supplied with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Szélesség | 197 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 153 mm |
| Hossz | 197 mm |
| Sorozat | rcj..-xl |
| Teljes csapágy szélesség | 86.9 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 23 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 44500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 62000 N |
| Külső átmérő | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre