Karimás házegység INA RME35-XL-N

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RME35-XL-N
Rubix:39082
gyártó:0096431250000
EAN:4012802837810
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Szélesség51.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság110 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RME35-XL-N Peremes házas egység


Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő35 mm
Szélesség51.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság110 mm
Magasság135 mm
Hossz135 mm
Sorozatrme..-xl-n
Rögzítő furat átmérője11.5 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr27500 N
Külső átmérő135 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre