Referencia
FAG:UCFA202
Rubix:384086
gyártó:0767237390000
EAN:4047643052191

Termék leírás : Peremes házas egységek UCFA202 [FAG]
Housing units UCFA, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for swivel motion
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 440 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Szélesség | 98 mm |
| Sorozat | ucfa |
| Külső átmérő | 33.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
