Referencia
FAG:F518-A-L
Rubix:557361
gyártó:0191673770000
EAN:4012801480536

Termék leírás : FAG F518-A-L Peremes ház
Flanged housing for various bearing types, with conical bore and clamping sleeve, closed on one side
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 210x110x210 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 12500 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 210 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Hossz | 210 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Külső átmérő | 210 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre