Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz INA GG.CJT04-N
Flanged housing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GG.CJT04-N
Rubix:556186
gyártó:0096446440000
EAN:4012802836578

Termék leírás : INA GG.CJT04-N Peremes ház
Flanged bearing
Double-hole flanged housing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x112x94 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 320 g |
| Belső átmérő | 46.987 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Külső átmérő | 112 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
