Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz INA GG.GLCTE05-E
Flanged housing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GG.GLCTE05-E
Rubix:555746
gyártó:0097550980000
EAN:4012802833614

Termék leírás : INA GG.GLCTE05-E Peremes ház
Flange bearing housing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 17,5x97x104 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 280 g |
| Belső átmérő | 51.987 mm |
| Szélesség | 17.5 mm |
| Magasság | 97 mm |
| Külső átmérő | 97 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
