Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz SKF PFT 12 TF
Oval Flanged Housing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PFT 12 TF
Rubix:288068
EAN:7316571556178

Termék leírás : Peremes házas egységek PFT 12 TF [SKF]
Oval flanged ball bearing units with pressed steel housing consist of an insert bearing mounted in a pressed steel housing that can be bolted to a machine wall or frame. In addition to being part of a unit, housings and insert bearings are available as separate components. The SKF assortment includes ball bearing units compliant with several industrial standards, meeting many requirements regarding bolt patterns and mechanisms for locking onto on the shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 220 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 63 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre