Laminált kerekek szárral Norton 63642515908
Flap Wheel
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Norton:63642515908
Rubix:423259
EAN:3157626083850
Dokumentumok
Termék leírás : Nem szott csiszolók 63642515908 [NORTON]
Beartex Non Woven Flap wheels Mounted on a 6mm diameter spindle, designed to be used on straight line die grinders for removal of oxidation, paint, corrosion and generating grain finishes. Ideal for finishing large and awkward components. Can be used for metals, wood, composite and plastics. Less aggressive than conventional coated abrasive flapwheels.
Interleaf Flap Wheels with spindle - Norton Clean & Blend - 100x50mm x6mm SK(C) Fine
Erősségek
Durable, heavy duty wheel for blending & finishing with up to 2 x longer life
Premium aluminum oxide grain for improved cut rate
Enhanced Clean Bond™ resin coverage for consistent uniform surface finish, with no smearing
Premium aluminum oxide grain for improved cut rate
Enhanced Clean Bond™ resin coverage for consistent uniform surface finish, with no smearing
Alkalmazások
Blending
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Vastagság | 50 mm |
| Szemcse | 100 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

