Laminált kerekek szárral Norton 63642515905

Flap Wheel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Norton:63642515905
Rubix:423250
EAN:3157626082150
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő60 mm
Szemcsefinom

Termék leírás : Nem szott csiszolók 63642515905 [NORTON]


Beartex Non Woven Flap wheels Mounted on a 6mm diameter spindle, designed to be used on straight line die grinders for removal of oxidation, paint, corrosion and generating grain finishes. Ideal for finishing large and awkward components. Can be used for metals, wood, composite and plastics. Less aggressive than conventional coated abrasive flapwheels.
Flap Wheels with spindle - Norton Clean & Blend - 60x30mm x6mm SK(C) Extra Fine

Erősségek

Durable, heavy duty wheel for blending & finishing with up to 2 x longer life
Premium aluminum oxide grain for improved cut rate
Enhanced Clean Bond™ resin coverage for consistent uniform surface finish, with no smearing

Alkalmazások

Blending

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő60 mm
Szemcsefinom
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre