Referencia
Pferd Tools:F 6030/6 A 150
Rubix:76387
gyártó:44509156
EAN:4007220155462
Termék leírás : Pferd Lamellás csapos csiszoló F 6030/6 A 150 44509156; P155462
Abrasive: corundum A Can be used universally on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 150 |
|---|---|
| Külső átmérő | 60 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


