Referencia
Pferd Tools:F 6015/6 A 60
Rubix:640338
gyártó:44507066
EAN:4007220155301
Termék leírás : Pferd Lamellás csapos csiszoló F 6015/6 A 60 44507066; P155301
Abrasive: corundum A Can be used universally on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 60 |
|---|---|
| Külső átmérő | 60 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

