Referencia
Pferd Tools:FR-W 100100 A 180
Rubix:10454240
gyártó:44783180
EAN:4007220770542

Termék leírás : PFERD Lamellás Csiszoló Henger Fr-W100100A180 P770542, 44783180
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 80 |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Hossz | 40 mm |
| Furatátmérő | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
