Feszítővasak, emelővasak Roebuck 845654

Flat profile crowbar

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:845654
Rubix:10004470
EAN:3660338080463
Crowbar, flat profile Length mm 600

Műszaki összefoglalás

Hossz600 mm
Súly1400 g

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK pajszer, lapos mm 600 - 845654


High quality forged crowbar.
Reinforcement of the bent areas and work areas by heat treatment.
Treated cutting edges.
Extended support surface for the hand.
20% weight reduction thanks to the flat profile.
Excellent finish with blue epoxy paint.
German made.

Erősségek

Bending resistance up to 50 % higher than conventional crowbarsReinforced handle.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz600 mm
Súly1400 g
  • Elérhető