Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ308-XL-MPA, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 23 mm

Four-point contact bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:QJ308-XL-MPA
Rubix:223907
gyártó:0167424940000
EAN:4012801180856
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG QJ308-XL-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy


Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23x90x90 mm
Logisztikai Tömeg786 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség6400 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr84000 N
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r62000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban