Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ309-XL-MPA, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 25 mm
Four-point contact bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:QJ309-XL-MPA
Rubix:231718
gyártó:0167425160000
EAN:4012801180870


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : FAG QJ309-XL-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1051 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 5900 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 100000 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 75000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre