Négypont érintkezésű golyóscsapágyak SKF QJ 306 N2MA/C2L, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 19 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:QJ 306 N2MA/C2L
Rubix:541183
gyártó:18188
EAN:7316571037929
SKF FOUR-POINT CONTACT BEARING QJ 306 N2/MA/C2L

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF QJ 306 N2MA/C2L ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)19x72x72 mm
Logisztikai Tömeg418,3 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
A csapágyhézag típusac2
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség12000 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr53000 N
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r41500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban