Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ318-N2-MPA, Külső átmérő: 190 mm | Belső átmérő: 90 mm | Szélesség: 43 mm
Four-point contact bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:QJ318-N2-MPA
Rubix:277685
gyártó:0167426210000
EAN:4012801237925


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 43 mm |
Termék leírás : FAG QJ318-N2-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6440 g |
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 43 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3350 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 265000 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 285000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre