Négypont érintkezésű golyóscsapágyak INA VLU200544, Külső átmérő: 648 mm | Belső átmérő: 434 mm | Szélesség: 56 mm

Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:VLU200544
Rubix:216629
gyártó:0013256550000
EAN:4054364123765
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő434 mm
Külső átmérő648 mm
Szélesség56 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Négypont érintkezésu koszorúcsapágyak VLU200544 [INA]


Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg31000 g
Belső átmérő434 mm
Külső átmérő648 mm
Szélesség56 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban