Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ240-N2-MPA, Külső átmérő: 360 mm | Belső átmérő: 200 mm | Szélesség: 58 mm
Four-point contact bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:QJ240-N2-MPA
Rubix:556833
gyártó:0167423970000
EAN:4012801593724


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 58 mm |
Termék leírás : FAG QJ240-N2-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy
Four-point bearing QJ2..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 28000 g |
| Belső átmérő | 200 mm |
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 1610 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 510000 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 850000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre