Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) INA CSXU090-2RS-HLE, Külső átmérő: 247.65 mm | Szélesség: 12.7 mm | Belső átmérő: 228.6 mm

Four-point contact bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:CSXU090-2RS-HLE
Rubix:580867
gyártó:0034594460000
EAN:4054362040101
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő228.6 mm
Külső átmérő247.65 mm
Szélesség12.7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA CSXU 0902RSINA DUENNRINGL


Four point contact bearing, Thin section bearing CSXU..-2RS, seals, brass sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg536 g
Belső átmérő228.6 mm
Külső átmérő247.65 mm
Szélesség12.7 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Ketrecsárgaréz
A csapágyhézag típusacn
Sorozatcsxu..-2rs
Súly0.54 kg
Vastagság12.7 mm
Sebesség limit1150 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r31500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban