Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) SKF 61805-2RS1/C3, Külső átmérő: 37 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 25 mm

SKF Deep groove ball bearing 61805 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:61805-2RS1/C3
Rubix:10503226
EAN:7316570735840
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 61805-2RS1/C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Single-row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, operate with low friction, are optimized for low noise and vibration levels and are therefore suitable for high speeds. They accommodate radial-axial combined loads in both directions, are easy to mount and are less maintenance-intensive than many other bearing types. The integrated seal can significantly extend the bearing service life by retaining lubricant in the bearing and repelling contaminants.

Erősségek

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség7 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Ketrecacél
A csapágyhézag típusac3
Sorozat61805
Súly0.022 kg
Vastagság7 mm
Sebesség limit11000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr4360 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban