Referencia
Roebuck:865192
Rubix:10004644
EAN:3660338195730

Dokumentumok
Termék leírás : C szorító fogó 60 mm
Clamping force up to 17000 N
Long clamping with a good grip when tightened.
Ribbed body for increased strength.
Ribbed body for increased strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Rögzítés | 60 mm |
|---|---|
| Kivetítés | 55 mm |
| Súly | 0.64 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre