Referencia

Roebuck:865195
Rubix:10004646
EAN:3660338195761
C PRESS Clamping mm 150

Műszaki összefoglalás

Rögzítés150 mm
Kivetítés95 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK C-szorító fogó 150 mm - 865195


Clamping force up to 17000 N Long clamping with a good grip when tightened.
Ribbed body for increased strength.

Technikai információk


Jellemzők
Rögzítés150 mm
Kivetítés95 mm
Súly2.5 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre