• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Kéziszerszámok(10 589)
    • Elektromos kéziszerszámok(799)
    • Pneumatikus szerszámok(152)
    • Egyéb szerszámok(38)
    • Méréstechnika(1566)
    • Speciális szerszámok(1720)
    Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
    • Furatmérők(105)
    • Tolómérők(180)
    • Mikrométerek(261)
    • Mérőórák(80)
    • Mélységmérők(92)
    • Hossz- és távolságmérők(7)
    • Előrajzolók, jelölők(22)
    • Magasságmérők(5)
    • Idomszerek(381)
    • Kalibrálás(1)
    • Derékszögek, vonalzók, vízmértékek, szögmérők(174)
    • Sablonok(44)
    • Elektronikai mérőműszerek(58)
    • Optikai mérőeszközök(18)
    • Felületmérés(7)
    • Erő-, súly-, sebesség-, hő- és egyéb mérőműszerek(22)
    • Egyéb mérőműszerek(107)
    Méréstechnika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Szerszámok/Méréstechnika
    3. Méréstechnika
    4. Mérőórák
    5. Vastagságmérők
    6. Komparátorok
    7. FORTIS Méroóra digitális 12,5/0, 001mm - 4317784716888

    Komparátorok Fortis Tools 43240012, 9434800012

    Komparátorok Fortis Tools

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Fortis Tools:43240012, 9434800012
    Rubix:10497113
    gyártó:4317784716888
    EAN:4317784716888
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : FORTIS Méroóra digitális 12,5/0, 001mm - 4317784716888


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Mitutoyo méroóra, IP64 20mm / 1mm / 0,01mm / 0-100BETA 1662/2 Méroóra, kemény muanyag dobozban, pontosság 0.01 mmMitutoyo méroóra, kis méret, IP63 5mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra 20mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra, IP64 10mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra 20mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra, kis méret 5mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra, kis méret 3,5mm / 0,5mm / 0,01mm / 0-25-0Mitutoyo méroóra, kis méret 3,5mm / 0,5mm / 0,005mm / 0-50Mitutoyo méroóra, kis méret, ütésálló 1mm / 0,2mm / 0,001mmFORTIS Méroóra digitális 25,0/0, 01mm - 4317784716901MITUTOYO Dial Gauge, Lug Back, ISO Type,2046AMitutoyo méroóra 10mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo digitális méroóra, adatkimenettel, ID-N, ABS, IP66Mitutoyo méroóra 10mm / 1mm / 0,01mm / 100-0
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe