• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Kéziszerszámok(10 589)
    • Elektromos kéziszerszámok(816)
    • Pneumatikus szerszámok(152)
    • Egyéb szerszámok(39)
    • Méréstechnika(1563)
    • Speciális szerszámok(1732)
    Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
    • Furatmérők(104)
    • Tolómérők(181)
    • Mikrométerek(262)
    • Mérőórák(80)
    • Mélységmérők(92)
    • Hossz- és távolságmérők(7)
    • Előrajzolók, jelölők(22)
    • Magasságmérők(5)
    • Idomszerek(382)
    • Kalibrálás(1)
    • Derékszögek, vonalzók, vízmértékek, szögmérők(174)
    • Sablonok(44)
    • Elektronikai mérőműszerek(58)
    • Optikai mérőeszközök(17)
    • Felületmérés(6)
    • Erő-, súly-, sebesség-, hő- és egyéb mérőműszerek(20)
    • Egyéb mérőműszerek(107)
    Méréstechnika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Szerszámok/Méréstechnika
    3. Méréstechnika
    4. Mérőórák
    5. Vastagságmérők
    6. Komparátorok
    7. FORTIS Méroóra digitális 12,5/0, 01mm - 4317784716918

    Komparátorok Fortis Tools 43230012, 9434600012

    Komparátorok Fortis Tools

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Fortis Tools:43230012, 9434600012
    Rubix:10497303
    gyártó:4317784716918
    EAN:4317784716918
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : FORTIS Méroóra digitális 12,5/0, 01mm - 4317784716918


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Mitutoyo méroóra, kis méret 5mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra, IP64 20mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra, kis méret 3,5mm / 0,5mm / 0,005mm / 0-50Mitutoyo méroóra, kis méret 3,5mm / 0,5mm / 0,01mm / 0-25-0FORTIS Méroóra digitális 25,0/0, 01mm - 4317784716901Mitutoyo méroóra, kis méret 5mm / 1mm / 0,01mm / 0-100FORTIS Méroóra digitális 50,0/0, 01mm - 4317784716895BETA 1662/2 Méroóra, kemény muanyag dobozban, pontosság 0.01 mmMitutoyo digitális méroóra, adatkimenettel, ID-N, ABS, IP66Mitutoyo méroóra, kis méret, IP63 5mm / 1mm / 0,01mm / 0-100Mitutoyo méroóra 10mm / 1mm / 0,01mm / 100-0Mitutoyo méroóra 10mm / 1mm / 0,01mm / 0-100BETA 1662DGT/A Digitális méroóra század pontosságú mérésBETA 1662/1 Méroóra, kemény muanyag dobozban, pontosság 0.01 mmMitutoyo méroóra, kis méret 3,5mm / 0,5mm / 0,01mm / 0-50
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe