Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 379)
Hidraulika
(1764)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1349)
Tömlők és csővek
(710)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Mérőeszközök és szenzorok
(1349)
Mérés- és vezérlés megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Mérés- és vezérlés
Mérőeszközök és szenzorok
Aktuátor tartozékok: Kapcsolók
Hőcserélők / Hűtők
0821300703
Hőcserélők / Hűtők Aventics 0821300703
Hőcserélők / Hűtők Aventics
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Aventics:
0821300703
Rubix:
10230132
Termék leírás : 0821300703
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
SMC Nyomáskapcsoló,100VDC/100VAC, IS10E-40F04-A
FESTO Nyomásérzékelo SPAN-B-B2R-M5FAL-PN-L1 8114757
Nyomásméro mikroszenzor 12-24VDC, 3m kábellel, 1-5V analóg k
NyomáskapcsolOk / JelátalakítOk R412010713 [REXROTH]
SMC Nyomáskapcsoló, 0,05-0,1MPa, ISE10-M5-B
FESTO Nyomásérzékelo SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-& 8074906
SMC Elektromos nyomásk.,0,1-0,4MPa,R1/8, IS10-01
SMC Kompakt E-vákuumszabályzó, -1 - -100 kPa, ITV0090-3BL
Digitális nyomáskapcsoló, tartomány -0.1 - 1MPa 2xPNP kimene
FESTO Nyomásérzékelo SPAN-B11R-R18M-PN-PN-L1 8134891
SMC Nyomáskapcsoló,tart.-100-0kPa,átm.6mm, PS1200-R06L-Q
FESTO Jelátalakító SCDN-2V-EC4-PNLK-L1 8035555
SMC Nyomáskapcsoló,1-7bar,24VDC/110VAC/250VAC, IS3000-02
FESTO PE átalakító VPE-1/8-2N-SW 12595
SMC Nyomáskapcsoló, -0,1-1MPa, ISE10-M5-B-GR