Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R065800800
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R065800800
Rubix:10011825

Termék leírás : R065800800 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Sorozat | kbc |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 15 mm |
| Hossz | 24 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
