Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R103864020
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R103864020
Rubix:10013062




Termék leírás : R103864020 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1569 g |
|---|---|
| Sorozat | lsaoe |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Hossz | 91 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
