Gyolyós továbbító egységek Bosch Rexroth R053642210
Gyolyós továbbító egységek Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R053642210
Rubix:10011580

Termék leírás : R053642210 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 14 g |
|---|---|
| Gömbgörgő átmérője | 36 mm |
| Ház külső átmérője | 45 mm |
| Telepítési magasság | 28.4 mm |
| Tömítés | filc tömítés |
| Sorozat | r0536 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
