Referencia
Milwaukee:4933480961
Rubix:10314768
gyártó:4933480961
EAN:4058546412463

Termék leírás : MILWAUKEE M12FBFL13-402B M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 13 MM - 4933480961
MILWAUKEE® M12 FUEL™ 13 mm band file with up to 14.500 rpm. 2 speed modes + variable speed trigger provides maximum control. Reverse mode - allows the user to choose the belt orientation. 360° tool-free head adjusment - best handling for each working enviroment + provides compact storage. Dual action safety trigger with lock-on functions. Tool-free belt change. Compatible with 13*457 mm belts. Weight with battery 1kg (2.0Ah). Supplied with 2 x 4.0 REDLITHIUM™ batteries, 80 min. charger and bag.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 60 |
|---|---|
| Szélesség | 13 mm |
| Hossz | 457 mm |
| Anyag | alumínium-oxid |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre