Referencia
FAG:NTS84X1512
Rubix:549826
gyártó:0823442300000
EAN:4054364834548
Termék leírás : FAG NTS84X1512 Csapágyház tömítés
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5594 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 434.4 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 434.4 mm |
| Sorozat | nts |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
