Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG S6207-2RSR, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 35 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:S6207-2RSR
Rubix:234887
EAN:4012801075749


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak S6207-2RSR [FAG]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre