Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6218ZZ, Külső átmérő: 160 mm | Szélesség: 30 mm | Belső átmérő: 90 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6218.ZZ
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:6218ZZ
Rubix:580429
gyártó:6218.ZZ
EAN:3413520138752




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : SNR 6218ZZ
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6200 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 5100 rpm |
| Sebesség limit | 5300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 71600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 95300 N |
| Súly | 2.25 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre